Motion
6203-RLD
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06680952
N° MFR6203-RLD
Prix22.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06680952
N° MFR6203-RLD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6203-RLD RADIAL BALL BRG- SML SZ
  • Description longue
    Le 6203-RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-RLD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590657940
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985983

Aperçu

Description du fabricant
6203-RLD RADIAL BALL BRG- SML SZ