Motion
6203-RLD-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680953
N° MFR6203-RLD-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680953
N° MFR6203-RLD-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    JOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6203-RLDC3-A
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, uniformisé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-RLD-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590356119
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106985976

Aperçu

Description du fabricant
JOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6203-RLD-C3