Motion
6207-ZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681011
N° MFR6207-ZD
Prix34.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681011
N° MFR6207-ZD
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
Prix34.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 6207-ZD-A
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6207-ZD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 35 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un seul blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207-ZD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590658312
  • Tr/min maximum (graisse)
    9300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106032670

Aperçu

Description du fabricant
SELON.6207-ZD-A ROULEMENT À BILLES RADIAL