Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureBlindé unique
- Description6207-ZDC3-B ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe modèle 6207-ZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un blindage unique.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6207-ZD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590020577
- Tr/min maximum (graisse)9300 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale25700 N
- Capacité de charge statique radiale15300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106968054