Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur22 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.73 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier riveté
- Type de fermetureOuvert
- Description6212-NR ROTULE ROND ROND - TAILLE MOYENNE
- Caractéristiques et avantages• Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6212-NR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6212-NR
- Tr/min maximum (graisse)6000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale52500 N
- Capacité de charge statique radiale36000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSérie 6200
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Normes respectéesASTM A295
- Fiche technique
- CUP_NON8865590658602
Aperçu
- Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
- Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.