Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur25 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENTS À BILLES 6215 RADIAL - GRANDE TAILLE
- Description longueLe 6215 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6215
- Numéro CUP du fabricant8865590658787
- Tr/min maximum (graisse)4800 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale66000 N
- Capacité de charge statique radiale49500 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106121442