Motion
63/22-2RS-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06681180
N° MFR63/22-2RS-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06681180
N° MFR63/22-2RS-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    63/22-2RLDC3F2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63/22-2RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 22 mm avec un diamètre extérieur de 56 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/22-2RS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590281107
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9250 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106986843

Aperçu

Description du fabricant
PAR.63/22-2RLDC3F2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL