Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- DescriptionJOINT À LÈVRE SIMPLE BRG RADIAL 6303-RLD
- Description longueLe 6303-RLD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 17 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, scellée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6303-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590659937
- Tr/min maximum (graisse)16000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale13600 N
- Capacité de charge statique radiale6650 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590659937