Motion
6307-NR-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06681244
N° MFR6307-NR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06681244
N° MFR6307-NR-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ANNEAU ÉLASTIQUE OUVERT RADIAL 6307-DNRC3-A
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307-NR-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 21 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590007578
  • Tr/min maximum (graisse)
    8800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106987055

Aperçu

Description du fabricant
6307-NR-C3 ANNEAU ÉLASTIQUE OUVERT BRG RADIAL C3