Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur1.3300 po
- Longueur totale Diamètre4.8750 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590368440
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH205-16
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106781493