Motion
FHFTJ205-25MMG

PEER BEARING CO (SKF)
FHFTJ205-25MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI06681875
N° MFRFHFTJ205-25MMG
Prix52.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHFTJ205-25MMG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI06681875
N° MFRFHFTJ205-25MMG
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
Prix52.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Global Hauteur  
    1.3300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590441495
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FH205-25mmG
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106978220

Aperçu

Description du fabricant
FHGFTJ205 UNITÉ MONTÉE