Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.9375 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur1.5315 po
- Longueur totale Diamètre4.8125 po
- Largeur totale1.5315 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590369607
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH207-23
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106977643