Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.3750 po
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur0.7500 po
- Longueur totale Diamètre4.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590438556
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHR205-16
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106977292