Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.0000 po
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur1.6100 po
- Longueur totale Diamètre4.4150 po
- Largeur totale2.7050 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro CUP du fabricant8865590095124
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS205-16G
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106977001