Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Global Hauteur1.0000 po
- Longueur totale Diamètre3.0000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590095377
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS202-10G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106976950