Motion
GR206-19
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-3/16 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.6500 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI06683883
N° MFRGR206-19
Prix153.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1-3/16 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.6500 po, usage moyen, Grip-IT 360 verrouillable
N° D’ARTICLE MI06683883
N° MFRGR206-19
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
Prix153.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.6500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Grip-IT 360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590361557
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    GR
  • CUP_NON
    1200106776406

Aperçu

Description du fabricant
GR206-19 INSERT MONTÉ