Motion
GW208PPB5-P
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06684411
N° MFRGW208PPB5-P
Prix89.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06684411
N° MFRGW208PPB5-P
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
Prix89.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    36.512 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    36.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW208SPPB5-P MONTÉ AGRICULIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW208PPB5-P
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106799191

Aperçu

Description du fabricant
PAR.GW208SPPB5-P MONTÉ SUR AGRICULTURAL