Motion
HC205-25MM
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06684456
N° MFRHC205-25MM
Prix55.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06684456
N° MFRHC205-25MM
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
Prix55.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3700 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.7400 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590626960
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106975311

Aperçu

Description du fabricant
HC205-25MM UNITÉ MONTÉE