Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.2813 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Global Hauteur2.5938 po
- Longueur totale Diamètre7.2500 po
- Largeur totale4.4063 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590462209
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeHC210-31
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106774815