Motion
HCFTS205-15
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en R
N° D’ARTICLE MI06684821
N° MFRHCFTS205-15
Prix106.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en R
N° D’ARTICLE MI06684821
N° MFRHCFTS205-15
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
Prix106.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Global Hauteur  
    1.8000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590107735
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS205-15
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106795780

Aperçu

Description du fabricant
HCFTS205-15 UNITÉ MONTÉE