Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionR2 ROULEMENT RADIAL OUVERT
- Description longueLe R2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.1250 po avec un diamètre extérieur de 0.3750 po, une largeur de 0.1562 po, une conception droite et un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantR2
- Numéro CUP du fabricant8865590054503
- Tr/min maximum (graisse)49000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale641 N
- Capacité de charge statique radiale222 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106795582