Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.3740 po
- Anneau extérieur Largeur1.9370 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
- Largeur totale3.3740 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590046096
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale17680 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSER
- CUP_NON1200106770251