Motion
SUCF205-14-PBT

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF205-14-PBT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06685639
N° MFRSUCF205-14-PBT
Prix391.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SUCF205-14-PBT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06685639
N° MFRSUCF205-14-PBT
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
Prix391.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3430 po
  • Global Hauteur  
    1.4094 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Thermoplastique
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590399390
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC205-14
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106769514

Aperçu

Description du fabricant
UCF205-14F-A UNITÉ MONTÉE