Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 po x 50 pi Transparent

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear

Flexadux® Flexible de conduit en PU Flx-Thane® - DI 2.000 po, Flexible en polyuréthane à dissipation statique transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane à dissipation statique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06688750
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear
Prix19.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear

Flexadux® Flexible de conduit en PU Flx-Thane® - DI 2.000 po, Flexible en polyuréthane à dissipation statique transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane à dissipation statique, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06688750
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® SD 2 in x 50 ft Clear
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
Prix19.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.000 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Épaisseur du mur
    0.030 po
  • Poids
    0.25 lb/pi

Détails

  • Application
    Contrôle de la statique, salles blanches, collecte de la poussière, diffusion d’engrais, qualité alimentaire, accroche du verre, transport de granules, manipulation de matériaux, extraction de peinture par pulvérisation, industrie des plastiques, poudre et vrac, sablage, déchiqueteuses, sécheuses ultra violet, industrie du bois/de l’ameublement
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane antistatique transparent ou noir de poids moyen renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane à dissipation statique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8281020050
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® SD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 225 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, matériaux
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXTHANE SD 2" CLEAR
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance chimique supérieure et excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les salles blanches et les applications de traitement du plastique
  • Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
  • Niveau de résistivité de surface : 108-1010 ohms/carré
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,030 po
  • Offert avec poignets souples transparents de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied