Motion
82244
Marteau mort en polyuréthane Head Diam de 2-1/2 po, 54 oz, OAL de 14-1/2 po, manche en composite
N° D’ARTICLE MI06693061
N° MFR82244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau mort en polyuréthane Head Diam de 2-1/2 po, 54 oz, OAL de 14-1/2 po, manche en composite
N° D’ARTICLE MI06693061
N° MFR82244
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.50 po, 2-1/2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    54 oz
  • Plage de poids de la tête
    3 - 5.9 lb
  • Longueur totale
    14-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    14" - 20.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Matériau de la tête
    Polyuréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU À PERCUSSION EN POLYURÉTHANE 82244
  • La tête en polyuréthane résiste aux coupures, aux fentes, aux abrasions et aux températures extrêmement froides
  • La tête remplie d’acier crée un effet de coup mort, réduisant le rebond de la surface de frappe
  • La poignée en acier est soudée à la tête pour plus de résistance et de durabilité
  • La tête en polyuréthane et la poignée en caoutchouc sont résistantes au gaz, au liquide de frein, à l’antigel et à d’autres solvants
  • Poignée en caoutchouc avec texture et bout évasé pour une meilleure prise