Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Diamètre maximal du pas3.7500 po
- Diamètre minimal du pas1.6200 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Longueur totale2.8100 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.1600 po
- Poids2.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.31:1
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTournevis central réglable
- Nombre de brides mobiles1
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144420435