Motion
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 095, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693758
N° MFRAL095 17MMH7 5X2.3MMKW
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL095 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 095, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06693758
N° MFRAL095 17MMH7 5X2.3MMKW
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Code de taille de raccord
    095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1200 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144447128
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • CUP_NON
    685144447128

Aperçu

Description du fabricant
AL095-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW