Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 18 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage14 mm
- Désalignement angulaire maximal1.2 °
- Mauvais alignement axial maximal0.012 po
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale41 mm
- Taille du filetageM4
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable
- Style de couplageSerrure
- Matériau du concentrateurAluminium
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144770004
- Rpm max.15000 tr/min
- Température nominale212 °F
- SérieCentre vestimentaire des soutiens-gorge
- Raideur de torsion57083 po-lb/rad
Aperçu
- Raideur de torsion élevée
- Faible charge réactionnaire
- Aucun entretien requis
- Faible inertie