Motion
CJ24 ARAIGNÉE 64D VERTE

LOVEJOY INC
CJ24 SPIDER 64D GREEN

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 10600 tr/min, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06693964
N° MFRCJ24 SPIDER 64D GREEN
Prix35.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24 SPIDER 64D GREEN

Araignée de raccord de mâchoire - polyuréthane, araignée - centre ouvert, mâchoire courbée, 10600 tr/min, couleur verte
N° D’ARTICLE MI06693964
N° MFRCJ24 SPIDER 64D GREEN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ24
  • Épaisseur de l’élément
    14.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472257
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722577
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    75 N-m
  • CUP_NON
    685144722577

Aperçu

Description du fabricant
CJ24-SPIDER-64D VERT-UR