Motion
CJ28A PM 5/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ28A PM 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ28, mâchoire courbée, 0.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693971
N° MFRCJ28A PM 5/8 3/16X3/32KW
Prix86.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28A PM 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ28, mâchoire courbée, 0.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693971
N° MFRCJ28A PM 5/8 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    CJ28
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.8900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620132
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620132

Aperçu

Description du fabricant
CJ28A-HUB-PM-5/8-3/16X3/32KW