Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 212 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage7 mm
- Désalignement angulaire maximal5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.01 po
- Désalignement parallèle maximal0.005 po
- Diamètre extérieur28 mm
- Longueur totale28 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.09 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144566966
- MatérielAluminium anodisé
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de faisceauxFaisceau unique
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieES
- Raideur de torsion409.3 po-lb/rad
- CUP_NON685144566966
Aperçu
- Accouplement entièrement métallique
- Facile à installer – une seule pièce
- Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
- Finition en aluminium anodisé
- Conception sans cils