Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord14
- Épaisseur de l’élément9.91 mm
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.006 po
- Diamètre extérieur29.97 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- CouleurJaune
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS14
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514467248
- Numéro CUP du fabricant685144672483
- Rpm max.12700 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple66.40 po
- CUP_NON685144672483