Motion
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

LOVEJOY INC
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

Joint en U à broche et bloc 68514417332 - joint unique, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6800 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, Zytel®
N° D’ARTICLE MI06695757
N° MFRJR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
JR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS

Joint en U à broche et bloc 68514417332 - joint unique, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6800 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, Zytel®
N° D’ARTICLE MI06695757
N° MFRJR 4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre du joint
    0.6800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.6900 po
  • Code de taille
    JR-4B

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Zytel®
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    JR
  • Couple de rupture statique
    160 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
JR4B U JOINT 3/8X3/8 N/KW N/SS
  • Conception de goupille décalée idéale pour une utilisation sur les entraînements manuels à faible couple
  • Capable de faire fonctionner des angles jusqu’à 45° de désalignement angulaire
  • Exemples d’applications : tringleries de télécommande, souffleuses à neige, machines d’emballage, dispositifs d’auvent, etc.
  • La LOJ est disponible