Motion
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695846
N° MFRL225 35MMH7 10X3.3MMKW
Prix175.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695846
N° MFRL225 35MMH7 10X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    8.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144521972
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144521972

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW