Motion
L276 HUB 38MM KW & SS

LOVEJOY INC
L276 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695865
N° MFRL276 HUB 38MM KW & SS
Prix534.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L276 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695865
N° MFRL276 HUB 38MM KW & SS
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
Prix534.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    276
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144529619
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144529619

Aperçu

Description du fabricant
L276-HUB-38MMH7-10X3.3MMKW