Motion
LC090 12MMH7 4X1.8MMKW

LOVEJOY INC
LC090 12MMH7 4X1.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695875
N° MFRLC090 12MMH7 4X1.8MMKW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC090 12MMH7 4X1.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695875
N° MFRLC090 12MMH7 4X1.8MMKW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Code de taille de raccord
    090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144585974
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144585974

Aperçu

Description du fabricant
LC090-HUB-12MMH7-4X1.8MMKW