Motion
LC099 19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
LC099 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 099, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695903
N° MFRLC099 19MMH7 6X2.8MMKW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC099 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 099, mâchoire droite, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695903
N° MFRLC099 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Code de taille de raccord
    099
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144561978
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144561978

Aperçu

Description du fabricant
LC099-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW