Motion
MDS63C CPLG 1 X 1

LOVEJOY INC
MDS63C CPLG 1 X 1

68514477184 Accouplement complet de disque - Série MDS63, Accouplement d'entretoise, Alésage fini, DE 2.4800 po, 2.2830 po OAL, Matériau du moyeu en aluminium
N° D’ARTICLE MI06696035
N° MFRMDS63C CPLG 1 X 1
Prix654.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MDS63C CPLG 1 X 1

68514477184 Accouplement complet de disque - Série MDS63, Accouplement d'entretoise, Alésage fini, DE 2.4800 po, 2.2830 po OAL, Matériau du moyeu en aluminium
N° D’ARTICLE MI06696035
N° MFRMDS63C CPLG 1 X 1
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
Prix654.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    MDS63C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8780 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ± 0.031 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9840 po
  • Diamètre extérieur
    2.4800 po
  • Longueur totale
    2.2830 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDS63
  • CUP_NON
    685144771841

Aperçu

Description du fabricant
MDS63C-CP-1"X1"