Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Longueur totale de l’accouplement33 mm
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage14 mm
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.60 po
- Diamètre extérieur20 mm
- Taille du filetageM4
Détails
- Matériau du concentrateurAluminium
- Numéro CUP du fabricant685144586063
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de pince à visSerrure
- SérieMOL
- Raideur de torsion974 po-lb/rad
Aperçu
- Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage