Motion
SC2-3
Collier de serrage fileté fendu en une pièce - Une pièce - Fracturé, Filetage 0.1875 de diamètre, D.E. 0.6875 po, Largeur 0.3125 po, Pince, Acier
N° D’ARTICLE MI06696293
N° MFRSC2-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fileté fendu en une pièce - Une pièce - Fracturé, Filetage 0.1875 de diamètre, D.E. 0.6875 po, Largeur 0.3125 po, Pince, Acier
N° D’ARTICLE MI06696293
N° MFRSC2-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.1875
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier
  • Série
    SC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SC2-3 COL FENDU NOIR 2PC
  • Tout aussi efficace sur les arbres durs que souples
  • Fabriqué en acier doux 12L14
  • Douille hexagonale, pointe coupelle, vis à filetage 3A
  • Fabriqué aux États-Unis