Motion
SXCS132-6 SPC BSE.36

LOVEJOY INC
SXCS132-6 SPC BSE.36

Concentrateur de couplage de disque 69790493429 - Taille 132-6 cplg, 5.2000 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696401
N° MFRSXCS132-6 SPC BSE.36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SXCS132-6 SPC BSE.36

Concentrateur de couplage de disque 69790493429 - Taille 132-6 cplg, 5.2000 po de diamètre extérieur Flg, acier
N° D’ARTICLE MI06696401
N° MFRSXCS132-6 SPC BSE.36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8700 po
  • Code de taille de raccord
    132-6
  • Distance entre les arbres
    0.1500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.2000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.7900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0600 po
  • Poids
    9.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    15.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904934298
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SXC-6
  • Capacité de couple
    9700 po

Aperçu

Description du fabricant
SXCS132-6 SPC BSE 0,36