Motion
AFF4C-N03BC-RT

SMC CORP OF AMERICA
AFF4C-N03BC-RT

FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI06697614
N° MFRAFF4C-N03BC-RT
Prix193.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AFF4C-N03BC-RT

FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI06697614
N° MFRAFF4C-N03BC-RT
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
Prix193.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    4C
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.55 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    AFF
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF4C-N03BC-RT FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
  • Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
  • Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté