Motion
BH6064L
Roulement sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.738 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06699363
N° MFRBH6064L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.7500 po de diamètre, 6.2500 po de diamètre extérieur, 3.738 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06699363
N° MFRBH6064L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.738 po
  • Mauvais alignement Angle  
    14 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po
  • Largeur totale
    3.7380 po
  • Poids
    17.15 lb

Détails

  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000424
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    150900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    603700 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé

Aperçu

Description du fabricant
BH6064L BRG UNI SPÉRIQUE -