Spécifications
Détails
- Précision2.5 %
- Plage de température ambiante-40 à 140
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 30 psi
Aperçu
- Jauge sèche tout usage précise et fiable avec cuisinières à vide et à composé et boîtier en ABS ou en acier. Idéal pour les applications telles que les systèmes hydrauliques, pneumatiques, médicaux, les pompes, les compresseurs, les commandes de réfrigération et plus encore.
- Plusieurs options de connexion sont disponibles, y compris le montage sur panneau. Une grande variété de plages de pression, d’options de balance, de tailles de raccordement et d’options, y compris des brides, des options de boîtier, des anneaux de couvercle, des matériaux de lentille, des pointeurs et des orifices, sont également disponibles.
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL).