Motion
SYJ7140-3G
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI06702665
N° MFRSYJ7140-3G
Prix58.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [115 V CA]
N° D’ARTICLE MI06702665
N° MFRSYJ7140-3G
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
Prix58.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SYJ7140-3G , SOL SGL, BASE MT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Facteur Cv : plage de ports de corps 0.48 - 0.6;monté sur base 0.7
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50° C

Vous pourriez également aimer