Motion
EL1409T
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement OUVERT, 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06705284
N° MFREL1409T
Prix2,702.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 184T , logement OUVERT, 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06705284
N° MFREL1409T
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
Prix2,702.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    15.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    81.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    781568484654
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568484654

Aperçu

Description du fabricant
EL1409T 5HP, 3450RPM, 1PH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good