Motion
RUBAN DE VINYLE 7000148366 3M  471, ROUGE, 1/4 PO X 36 VG, 5.2 MIL, 144 ROULEAUX PAR C

3M
7000148366 3M VINYL TAPE 471, RED, 1/4 IN X 36 YD, 5.2 MIL, 144 ROLLS PER C

3M™ Ruban de vinyle 471, rouge, 1/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06706062
N° MFR7000148366 3M VINYL TAPE 471, RED, 1/4 IN X 36 YD, 5.2 MIL, 144 ROLLS PER C
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000148366 3M VINYL TAPE 471, RED, 1/4 IN X 36 YD, 5.2 MIL, 144 ROLLS PER C

3M™ Ruban de vinyle 471, rouge, 1/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06706062
N° MFR7000148366 3M VINYL TAPE 471, RED, 1/4 IN X 36 YD, 5.2 MIL, 144 ROLLS PER C
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200051081
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200051081

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 7000148366 3M 471, ROUGE, 1/4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie