Motion
C192E-181
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.8125 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 2.4720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707733
N° MFRC192E-181
Prix605.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.8125 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 2.4720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06707733
N° MFRC192E-181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix605.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8125 po
  • Accouplement Longueur  
    2.4720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2360 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8750 po
  • Taille du filetage
    M6 x 20
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861060094
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    826.8 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C192
  • CUP_NON
    044861060094

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE DE C192E-181 1.8125 PO DI X 2.875 PO DE DE
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
  • Remplacement par encastrement pour les douilles sans clé à écrou hexagonal couramment utilisées.
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good