Motion
H2C-425-S
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 4.2500 po, D.E. 5.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707743
N° MFRH2C-425-S
Prix650.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier inoxydable - ASTM A582, simple, DI 4.2500 po, D.E. 5.5000 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06707743
N° MFRH2C-425-S
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
Prix650.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    2.175074 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861064771
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Fini à vis
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Série Type
    H2C
  • CUP_NON
    044861064771

Aperçu

Description du fabricant
H2C-425-S 4 1/4" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE, ACIER INOXYDABLE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire