Motion
ISCC-175-175-S
Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 1.7500 po, Alésage - Côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI06707756
N° MFRISCC-175-175-S
Prix471.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 1.7500 po, Alésage - Côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI06707756
N° MFRISCC-175-175-S
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
Prix471.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 x 1
  • Poids
    4.8875 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861067710
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861067710

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-175-175-S 1-3/4" X 1-3/4" DI 1-PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs